Eriks
VOSS

VOSS Spanbekken TD-BV10CJ-L42

  • ERIKS:14990400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montage gereeschappen voor BV-10 flare kegel montage
Type 80 N3
Type 90 Basic II
Opslaan in lijst

€ 216,91/ stukexcl. btw

€ 262,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TD-BV10CJ
Materiaal
Staal
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
42
d1
42 mm