Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-ES4-S30-SST

  • ERIKS:1058681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: roestvaststaal 316 Ti
- Afdichting en O-ring in FKM (Viton®)
Opslaan in lijst

€ 13,67/ stukexcl. btw

€ 16,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ES-4VA
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
30
Nom. druk
PN420
d1
30 mm
L
13.5 mm