Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-ES4-L42-SST

  • ERIKS:1058684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: roestvaststaal 316 Ti
- Afdichting en O-ring in FKM (Viton®)
Opslaan in lijst

€ 22,54/ stukexcl. btw

€ 27,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ES-4VA
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
42
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
L
13.5 mm