Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-ES4-L18-SST

  • ERIKS:1058676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: roestvaststaal 316 Ti
- Afdichting en O-ring in FKM (Viton®)
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ES-4VA
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Belastingklasse (DIN 2353)
L
Buismaat in mm
18
Nom. druk
PN400
d1
18 mm
L
10.2 mm