Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-ES4-L/S8-SST

  • ERIKS:1058670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: roestvaststaal 316 Ti
- Afdichting en O-ring in FKM (Viton®)
Opslaan in lijst

€ 4,55/ stukexcl. btw

€ 5,51incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ES-4VA
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Belastingklasse (DIN 2353)
L / S
Buismaat in mm
8
Nom. druk
PN500/800
d1
8 mm
L
8.8 mm