Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-ES4-L/S10-SST

  • ERIKS:1058671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: roestvaststaal 316 Ti
- Afdichting en O-ring in FKM (Viton®)
Opslaan in lijst

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
ES-4VA
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Belastingklasse (DIN 2353)
L / S
Buismaat in mm
10
Nom. druk
PN500/800
d1
10 mm
L
9.8 mm