Eriks
VOSS

VOSS SAE tegenflens ZAKO Z-FPT-65-6S2-IM20-C19

  • ERIKS:14990857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,17/ stukexcl. btw

€ 90,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-FPT
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Buismaat
65 mm
Materiaal
Staal
Max. bedrijfsdruk
400 bar