Eriks
VOSS

VOSS SAE tegenflens ZAKO Z-FPT-50-6S11/2-IM16-C19

  • ERIKS:14990854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,13/ stukexcl. btw

€ 72,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-FPT
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Buismaat
50 mm
Materiaal
Staal
Max. bedrijfsdruk
400 bar