€ 45,28/ stukexcl. btw
€ 54,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | Z-FPT |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Buismaat | 30 mm |
Materiaal | Staal |
Max. bedrijfsdruk | 400 bar |