Eriks
VOSS

VOSS SAE tegenflens ZAKO Z-FPT-30-3S1-IM10-C19

  • ERIKS:14990849
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,67/ stukexcl. btw

€ 56,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-FPT
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Buismaat
30 mm
Materiaal
Staal
Max. bedrijfsdruk
250 bar