Eriks
VOSS

VOSS SAE tegenflens ZAKO Z-FPT-25-3S3/4-IM10-C19

  • ERIKS:14990846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,47/ stukexcl. btw

€ 55,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-FPT
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Buismaat
25 mm
Materiaal
Staal
Max. bedrijfsdruk
250 bar