€ 40,20/ stukexcl. btw
€ 48,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | Z-FPT |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Buismaat | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Max. bedrijfsdruk | 250 bar |