Eriks
VOSS

VOSS SAE-flens ZAKO Z-FPH-50-6S2-D22-C19

  • ERIKS:14990830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,91/ stukexcl. btw

€ 82,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-FPH
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Buismaat
50 mm
Materiaal
Staal
Max. bedrijfsdruk
400 bar