€ 52,53/ stukexcl. btw
€ 63,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | Z-FPH |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Buismaat | 50 mm |
Materiaal | Staal |
Max. bedrijfsdruk | 400 bar |