Eriks
VOSS

VOSS SAE-flens ZAKO Z-FPH-50-3S11/2-D13,5-C19

  • ERIKS:14990827
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,30/ stukexcl. btw

€ 64,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
Z-FPH
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Buismaat
50 mm
Materiaal
Staal
Max. bedrijfsdruk
250 bar