€ 43,12/ stukexcl. btw
€ 52,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | Z-FPH |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Buismaat | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Max. bedrijfsdruk | 400 bar |