Eriks
VOSS

VOSS SAE 90° flens adapter DIN 3901 metrisch (zonder moer en snijring) F/24-FAEX-S25-6S3/4

  • ERIKS:11452835
Image 1
SAE 90° flens adapter DIN 3901 metrisch

Met snijringaansluiting voor gedeelde SAE-flens
Gatenpatroon volgens SAE J 518 C / ISO 6162
Aansluiting: 24° volgens ISO 8434-1
Opslaan in lijst

€ 42,86/ stukexcl. btw

€ 51,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
F/24-FAEX
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
25S - M36x2.0