Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling24-SWSC-S30-S8

  • ERIKS:14989607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 40,97/ stukexcl. btw

€ 49,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR30/08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN400
d1
30 mm
dy
5 mm
l2
52 mm
lg
59 mm
SW1
32 mm
SW2
50 mm