Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling24-SWSC-S20-L18

  • ERIKS:14989605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,50/ stukexcl. btw

€ 15,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR20S/18L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Nom. druk
PN315
d1
20 mm
dy
14 mm
l2
43.5 mm
lg
51 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 10,89/ stukexcl. btw

€ 13,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026