Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWSX-L28-L22

  • ERIKS:14989709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KOR
Referentiecode
KOR28/22LX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026