Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWS-L15-L12

  • ERIKS:771031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR15/12L -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
dy
10 mm
l2
33 mm
lg
40 mm
SW1
19 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026