€ 12,06/ stukexcl. btw
€ 14,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | DA OMD |
Referentiecode | DA14SOMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 9 mm |
l2 | 40 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 27 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027