Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSXC-S20-S16

  • ERIKS:806234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KOR
Referentiecode
KOR20/16S -m+d20
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Onderdelen & accessoires

€ 2,46/ stukexcl. btw

€ 2,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026