Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSXC-L15-L8

  • ERIKS:14989670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,19/ stukexcl. btw

€ 2,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KOR
Referentiecode
KOR15/08LOMDS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5