Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSXC-L15-L12

  • ERIKS:12670727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KOR
Referentiecode
KOR15/12L -m+d15
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Onderdelen & accessoires

€ 1,43/ stukexcl. btw

€ 1,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026