Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-S38-S25

  • ERIKS:795208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 22,77/ stukexcl. btw

€ 27,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR38/25S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
38S - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN315
d1
38 mm
dy
20 mm
l2
60 mm
lg
72 mm
SW1
41 mm
SW2
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 17,25/ stukexcl. btw

€ 20,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027