Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-S30-S25

  • ERIKS:795178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 16,20/ stukexcl. btw

€ 19,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR30/25S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Nom. druk
PN400
d1
30 mm
dy
20 mm
l2
54 mm
lg
66 mm
SW1
41 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,30/ stukexcl. btw

€ 13,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027