€ 14,45/ stukexcl. btw
€ 17,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR30/20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 30 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 51.5 mm |
lg | 62 mm |
SW1 | 32 mm |
SW2 | 50 mm |
€ 11,11/ stukexcl. btw
€ 13,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027