€ 11,65/ stukexcl. btw
€ 14,10incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR25/20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 16 mm |
l2 | 48.5 mm |
lg | 59 mm |
SW1 | 32 mm |
SW2 | 46 mm |
€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026