€ 10,70/ stukexcl. btw
€ 12,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR25/16S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 16S - M24x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 46.5 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 46 mm |
€ 7,95/ stukexcl. btw
€ 9,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027