€ 12,50/ stukexcl. btw
€ 15,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR25/10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 43.5 mm |
lg | 51 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 46 mm |
€ 10,47/ stukexcl. btw
€ 12,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027