Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-S20-S16

  • ERIKS:779660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,78/ stukexcl. btw

€ 8,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR20/16S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN400
d1
20 mm
dy
12 mm
l2
43.5 mm
lg
52 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026