€ 6,92/ stukexcl. btw
€ 8,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR20/10S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 7 mm |
l2 | 40.5 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 36 mm |
€ 5,53/ stukexcl. btw
€ 6,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/12/2026