€ 9,42/ stukexcl. btw
€ 11,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR16/14S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 40 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 30 mm |
€ 8,12/ stukexcl. btw
€ 9,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027