Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-S16-S12

  • ERIKS:824445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,95/ stukexcl. btw

€ 5,99incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR16/12S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
dy
8 mm
l2
38.5 mm
lg
46 mm
SW1
22 mm
SW2
30 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,87/ stukexcl. btw

€ 4,68incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026