€ 7,90/ stukexcl. btw
€ 9,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR14/06S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 6S - M14x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 35 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 27 mm |