Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-S12-S8

  • ERIKS:779555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,32/ stukexcl. btw

€ 4,02incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR12/08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
5 mm
l2
34 mm
lg
41 mm
SW1
17 mm
SW2
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,59/ stukexcl. btw

€ 3,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026