Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-S12-S6

  • ERIKS:794856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,44/ stukexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR12/06S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
6S - M14x1.5
Nom. druk
PN630
d1
12 mm
dy
4 mm
l2
32 mm
lg
39 mm
SW1
14 mm
SW2
24 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027