Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-S10-S8

  • ERIKS:794848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,72/ stukexcl. btw

€ 4,50incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR10/08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN630
d1
10 mm
dy
5 mm
l2
34 mm
lg
41 mm
SW1
17 mm
SW2
22 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026