Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-L42-L35

  • ERIKS:794805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 21,39/ stukexcl. btw

€ 25,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR42/35L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
dy
30 mm
l2
47.5 mm
lg
58 mm
SW1
46 mm
SW2
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 15,43/ stukexcl. btw

€ 18,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026