Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-L42-L28

  • ERIKS:794791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 19,31/ stukexcl. btw

€ 23,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR42/28L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN160
d1
42 mm
dy
24 mm
l2
47.5 mm
lg
55 mm
SW1
46 mm
SW2
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 14,28/ stukexcl. btw

€ 17,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027