€ 27,10/ stukexcl. btw
€ 32,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR42/18L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 42L - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 44.5 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 46 mm |
SW2 | 60 mm |
€ 24,31/ stukexcl. btw
€ 29,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027