€ 15,03/ stukexcl. btw
€ 18,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR35/22L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 35 mm |
dy | 19 mm |
l2 | 44 mm |
lg | 51.5 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 50 mm |
€ 11,53/ stukexcl. btw
€ 13,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026