€ 10,11/ stukexcl. btw
€ 12,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR28/15L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 28 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 35 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 30 mm |
SW2 | 41 mm |
€ 8,01/ stukexcl. btw
€ 9,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026