Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-L28-L10

  • ERIKS:11451580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,55/ stukexcl. btw

€ 12,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR28/10L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Nom. druk
PN160
d1
28 mm
dy
8 mm
l2
34 mm
lg
41 mm
SW1
30 mm
SW2
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027