€ 16,23/ stukexcl. btw
€ 19,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR22/08L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Nom. druk | PN160 |
d1 | 22 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 31.5 mm |
lg | 38.5 mm |
SW1 | 24 mm |
SW2 | 36 mm |
€ 15,64/ stukexcl. btw
€ 18,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027