Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-L22-L12

  • ERIKS:794686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR22/12L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Nom. druk
PN160
d1
22 mm
dy
10 mm
l2
32.5 mm
lg
39.5 mm
SW1
24 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,73/ stukexcl. btw

€ 5,72incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026