Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-L18-L8

  • ERIKS:794597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,23/ stukexcl. btw

€ 5,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR18/08L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN315
d1
18 mm
dy
6 mm
l2
30.5 mm
lg
37.5 mm
SW1
19 mm
SW2
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,36/ stukexcl. btw

€ 4,07incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026