€ 4,51/ stukexcl. btw
€ 5,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR18/10L |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Nom. druk | PN315 |
d1 | 18 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 31.5 mm |
lg | 38.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW2 | 32 mm |
€ 3,49/ stukexcl. btw
€ 4,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026