Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-L15-L8

  • ERIKS:794546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR15/08L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Nom. druk
PN315
d1
15 mm
dy
6 mm
l2
31 mm
lg
38 mm
SW1
17 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026